SIRENA - SIR40305 SEM V24AC GY - 40305

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Volume - 93 dB
Materiale (del corpo) - Plastica
Tensione nominale - 24 V
Tipo di corrente - AC
Tipo di segnale acustico - Tono continuo
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8010152403057
Codice prodotto
SIR40305
Cod. produttore
40305
Produttore
SIR
Volume:
93 dB
Materiale (del corpo):
Plastica
Tensione nominale:
24 V
Tipo di corrente:
AC
Tipo di segnale acustico:
Tono continuo
Grado di protezione (IP):
IP43
Colore del corpo:
Bianco
Corrente assorbita:
0.14 A



