AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIRENA - SIR38002 BEBIP V48DAC GY - 38002

SIRENA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di segnale acustico - Tono a impulsi

  • Volume - 82 dB

  • Tensione di alimentazione AC 50 Hz - 48...48 V

  • Tensione di alimentazione DC - 48...48 V

  • Tipo di tensione - AC / DC

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8010152380020

Codice prodotto

SIR38002

Cod. produttore

38002

Produttore

SIR

Tipo di segnale acustico:

Tono a impulsi

Volume:

82 dB

Tensione di alimentazione AC 50 Hz:

48...48 V

Tensione di alimentazione DC:

48...48 V

Tipo di tensione:

AC / DC

Tensione di alimentazione AC 60 Hz:

48...48 V

Buzzer ad incasso per applicazioni industriali su pannelli e quadri elettrici. Sviluppato con capsula acustica piezoelettrica, genera un caratteristico suono intermittente. Corpo e ghiera in ABS. L’installazione retroquadro per foro tondo (Ø 16 - 22 - 30mm) avviene tramite ghiera.