SIRENA - SIR36513 TWS LED RED M CO V110AC GY - 36513

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Funzione - Luce continua / lampeggiante
Colore - Rosso
Tensione di alimentazione AC 50 Hz - 110...110 V
Tipo di tensione - AC
Grado di protezione (IP) - IP66
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
TWS Automax
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
8010152365133
Codice prodotto
SIR36513
Cod. produttore
36513
Produttore
SIR
Funzione:
Luce continua / lampeggiante
Colore:
Rosso
Tensione di alimentazione AC 50 Hz:
110...110 V
Tipo di tensione:
AC
Grado di protezione (IP):
IP66
Tensione di alimentazione AC 60 Hz:
110...110 V
Diametro esterno:
75 mm
Colore del corpo:
Altri
Lampada:
LED



