SIRENA - SIR36492 TWS LED AMB S CO V240AC GY - 36492

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Funzione - Luce continua
Colore - Arancione
Tensione di alimentazione AC 50 Hz - 240...240 V
Tipo di tensione - AC
Grado di protezione (IP) - IP66
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
TWS Automax
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
8010152364921
Codice prodotto
SIR36492
Cod. produttore
36492
Produttore
SIR
Funzione:
Luce continua
Colore:
Arancione
Tensione di alimentazione AC 50 Hz:
240...240 V
Tipo di tensione:
AC
Grado di protezione (IP):
IP66
Tensione di alimentazione AC 60 Hz:
240...240 V
Diametro esterno:
75 mm
Colore del corpo:
Altri
Lampada:
LED



