AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIRENA - SIR36461 BABYTWS SOUNDER GY - 36461

SIRENA
copiacopia
SIRENA - SIR36461 BABYTWS SOUNDER GY

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Funzione - Tono a impulsi

  • Diametro esterno - 36 mm

  • Colore - Bianco

  • Tensione di alimentazione AC 50 Hz - 24...24 V

  • Tensione di alimentazione DC - 24...24 V

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

8010152364617

Codice prodotto

SIR36461

Cod. produttore

36461

Produttore

SIR

Funzione:

Tono a impulsi

Diametro esterno:

36 mm

Colore:

Bianco

Tensione di alimentazione AC 50 Hz:

24...24 V

Tensione di alimentazione DC:

24...24 V

Tensione di alimentazione AC 60 Hz:

24...24 V

Grado di protezione (IP):

IP54

Tono regolabile:

no

Tipo di tensione:

AC / DC

Modulo acustico piezoelettrico in policarbonato autoestinguente.