AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIRENA - SIR35165 FEU LED 2.0 300 V110/240AC YL - 35165

SIRENA
copiacopia
SIRENA - SIR35165 FEU LED 2.0 300 V110/240AC YL

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8010152351655

Codice prodotto

SIR35165

Cod. produttore

35165

Produttore

SIR

Lampada semaforica a LED sviluppata per il retrofit di impianti tradizionali.Le caratteristiche tecniche consentono al FEU LED2.0 di comportarsi come una lampada semaforica tradizionale a incandescenza, pur mantenendo le caratteristiche straordinariedel LED quali lunga vita, alta resistenza alle vibrazioni e bassi consumi.Simulare il comportamento di una lampada tradizionale è di vitale importanza in sede di retrofit di impianti tradizionali, poichè consente ai sistemi di controllo e feedback, calibrati appunto su lampade a incandescenza, di lavorare correttamente andando ad individuare la lampada semaforica a LED e la sua funzionalità in modo corretto.