SIRENA - SIR33435 TWS S YEL CLEAR V12/24DAC GY - 33435

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Funzione - Luce continua / lampeggiante
Colore - Giallo
Tensione di alimentazione AC 50 Hz - 12...24 V
Tensione di alimentazione DC - 12...24 V
Tipo di tensione - AC / DC
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
TWS Automax
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
8010152334351
Codice prodotto
SIR33435
Cod. produttore
33435
Produttore
SIR
Funzione:
Luce continua / lampeggiante
Colore:
Giallo
Tensione di alimentazione AC 50 Hz:
12...24 V
Tensione di alimentazione DC:
12...24 V
Tipo di tensione:
AC / DC
Grado di protezione (IP):
IP66
Tensione di alimentazione AC 60 Hz:
12...24 V
Diametro esterno:
75 mm
Colore del corpo:
Altri
Lampada:
LED



