AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIRENA - SIR33357 TWS STAINLESS BRACKET GY

SIRENA
copiacopia
SIRENA - SIR33357 TWS STAINLESS BRACKET GY

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

8010152333576

Codice prodotto

SIR33357

Cod. produttore

33357

Produttore

SIR

STAINLESS BRACKET. Staffa INOX per montaggio laterale con pressacavo 1/2” NPT. Autoestinguente: Si. Temperatura operativa MIN: -30°C. Temperatura operativa MAX: +50°C