AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIRENA - SIR33274 BABYTWS GRE S CL V24DAC - 33274

SIRENA
copiacopia
SIRENA - SIR33274 BABYTWS GRE S CL V24DAC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

8010152332746

Codice prodotto

SIR33274

Cod. produttore

33274

Produttore

SIR

Modulo luminoso con lente neutra e fonte luminosa colorata.Modulo luminoso a LED integrato con funzione STEADY (luce fissa), babyTWS offreperformance ottiche eccellenti e una manutenzione teoricamente nulla grazie allatecnologia LED che garantisce 100.000* ore di utilizzo.Disponibile con lente allCOLOR e allCLEAR, babyTWS è la scelta ideale peruna colonna luminosa di piccole dimensioni.* A condizioni normali, in assenza di vibrazioni e sbalzi di temperatura