AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIRENA - SIR33271 BABYTWS BLU S CL V24DAC - 33271

SIRENA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Funzione - Luce continua

  • Colore - Blu

  • Tipo di tensione - AC / DC

  • Grado di protezione (IP) - IP65

  • Diametro esterno - 36 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8010152332715

Codice prodotto

SIR33271

Cod. produttore

33271

Produttore

SIR

Funzione:

Luce continua

Colore:

Blu

Tipo di tensione:

AC / DC

Grado di protezione (IP):

IP65

Diametro esterno:

36 mm

Colore del corpo:

Altri

Lampada:

LED

Tipo di protezione (NEMA):

3R

Modulo luminoso a LED integrato 24V ACDC per colonna BABYTWS e luce fissa; lente neutra e fonte luminosa di colore blu