AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIRENA - SIR33065 BIP 84 V48DAC BK - 33065

SIRENA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di segnale acustico - Tono a impulsi

  • Volume - 80 dB

  • Tensione di alimentazione AC 50 Hz - 48...48 V

  • Tensione di alimentazione DC - 48...48 V

  • Tipo di tensione - AC / DC

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8010152330650

Codice prodotto

SIR33065

Cod. produttore

33065

Produttore

SIR

Tipo di segnale acustico:

Tono a impulsi

Volume:

80 dB

Tensione di alimentazione AC 50 Hz:

48...48 V

Tensione di alimentazione DC:

48...48 V

Tipo di tensione:

AC / DC

Tensione di alimentazione AC 60 Hz:

48...48 V

Buzzer ad incasso per applicazioni industriali su pannelli e quadri elettrici. Sviluppato con capsula acustica piezoelettrica, genera un caratteristico suono intermittente. Dotato di due LED di segnalazione. Corpo in PC e ghiera in alluminio. L’installazione a retroquadro per foro tondo (Ø 30mm) avviene tramite ghiera.