SIRENA - SIR33015 BIP 81 V48DAC BK - 33015

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di segnale acustico - Tono a impulsi
Volume - 72 dB
Tensione di alimentazione AC 50 Hz - 48...48 V
Tensione di alimentazione DC - 48...48 V
Tipo di tensione - AC / DC
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8010152330155
Codice prodotto
SIR33015
Cod. produttore
33015
Produttore
SIR
Tipo di segnale acustico:
Tono a impulsi
Volume:
72 dB
Tensione di alimentazione AC 50 Hz:
48...48 V
Tensione di alimentazione DC:
48...48 V
Tipo di tensione:
AC / DC
Tensione di alimentazione AC 60 Hz:
48...48 V


