SIRENA - SIR32505 ELYPS WM LT+GRE/AMB/RD+AM+MBFLAT V24ACDC - 32505

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di elementi di segnalazione - 3
Volume - 87 dB
Grado di protezione (IP) - IP66
Funzione luce continua - sì
Funzione acustica - sì
Confezione
1 PZ
EAN
8010152325052
Codice prodotto
SIR32505
Cod. produttore
32505
Produttore
SIR
Numero di elementi di segnalazione:
3
Volume:
87 dB
Grado di protezione (IP):
IP66
Funzione luce continua:
sì
Funzione acustica:
sì
Funzione flash:
no
Funzione luce rotante:
no
Diametro esterno:
100 mm
Tipo di tensione di esercizio:
AC / DC
Colore luce 1:
Verde
Altezza:
289 mm
Colore luce 2:
Arancione
Colore luce 3:
Rosso
Tensione di alimentazione AC 50 Hz:
24...24 V
Tensione di alimentazione AC 60 Hz:
24...24 V
Tensione di alimentazione DC:
24...24 V