AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIRENA - SIR32470 ELYPS LM RGB

SIRENA
copiacopia
SIRENA - SIR32470 ELYPS LM RGB

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di colori - 7

  • Numero di modalità - 2

  • Metodo di montaggio - Altri

  • Grado di protezione (IP) - IP66

  • Materiale (del corpo) - Plastica

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

8010152324703

Codice prodotto

SIR32470

Cod. produttore

32470

Produttore

SIR

Numero di colori:

7

Numero di modalità:

2

Metodo di montaggio:

Altri

Grado di protezione (IP):

IP66

Materiale (del corpo):

Plastica

Segnale acustico incorporato:

no

ELYPS LM RGB è un modulo LED con tecnologia multicolore, disponibile con lente opalina o lente di Fresnel, luce fissa o lampeggiante (diversi effetti luminosi 1F, 3F e random selezionabili tramite dip-switch).