SIRENA - SIR32385 ELYPS LM S YELLOW ALLCLEAR - 32385

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Funzione - Luce continua
Colore - Giallo
Tensione di alimentazione AC 50 Hz - 12...240 V
Tensione di alimentazione DC - 12...240 V
Tipo di tensione - AC / DC
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
TWS Automax
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
8010152323850
Codice prodotto
SIR32385
Cod. produttore
32385
Produttore
SIR
Funzione:
Luce continua
Colore:
Giallo
Tensione di alimentazione AC 50 Hz:
12...240 V
Tensione di alimentazione DC:
12...240 V
Tipo di tensione:
AC / DC
Grado di protezione (IP):
IP65
Tensione di alimentazione AC 60 Hz:
12...240 V
Diametro esterno:
70 mm
Lampada:
LED



