AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIRENA - SIR32343 ELYPS LM RED ALLCLEAR - 32343

SIRENA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Funzione - Luce continua

  • Colore - Rosso

  • Tensione di alimentazione AC 50 Hz - 12...240 V

  • Tensione di alimentazione DC - 12...240 V

  • Tipo di tensione - AC / DC

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

8010152323430

Codice prodotto

SIR32343

Cod. produttore

32343

Produttore

SIR

Funzione:

Luce continua

Colore:

Rosso

Tensione di alimentazione AC 50 Hz:

12...240 V

Tensione di alimentazione DC:

12...240 V

Tipo di tensione:

AC / DC

Grado di protezione (IP):

IP65

Tensione di alimentazione AC 60 Hz:

12...240 V

Diametro esterno:

70 mm

Lampada:

LED

Modulo luminoso a luce fissa a LED integrato. ELYPS LM offre la massima versatilità ed una manutenzione teoricamente nulla grazie alla tecnologia LED che garantisce 100.000 ore di utilizzo. ELYPS LM è la scelta ideale per un dispositivo luminoso efficiente. Policarbonato autoestinguente ad alta resistenza agli impatti, adatto per utilizzo esterno grazie al grado di protezione IP65 garantito dalla guarnizione di tenuta in silicone presente su ogni modulo. 6x LED (3x lato). Lente con rigatura verticale peruna perfetta distribuzione della luce a 360°. Versione lente neutra con fonte luminosa colorata. In ambienti con luminosità molto alta è possibile che la luminosità ambientale stessa illumini il modulo spento creando problemi nella distinzione tra lo stato ON e OFF della colonna (effetto phantom). Il modulo con colorazione neutra permette una netta distinzione tra lo status ON e OFF della colonna.