AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIRENA - SIR32337 ELYPS AM GY

SIRENA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Funzione - Tono continuo / a impulsi

  • Diametro esterno - 70 mm

  • Colore - Altri

  • Tensione di alimentazione AC 50 Hz - 12...240 V

  • Tensione di alimentazione DC - 12...240 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8010152323379

Codice prodotto

SIR32337

Cod. produttore

32337

Produttore

SIR

Funzione:

Tono continuo / a impulsi

Diametro esterno:

70 mm

Colore:

Altri

Tensione di alimentazione AC 50 Hz:

12...240 V

Tensione di alimentazione DC:

12...240 V

Tensione di alimentazione AC 60 Hz:

12...240 V

Grado di protezione (IP):

IP65

Tipo di tensione:

AC / DC

Volume:

87 dB

Modulo acustico piezoelettrico dispone di 2 tipologie di suono (continuo ed intermittente) disposte su 2 canali (1+1). È possibile utilizzare entrambi i canali utilizzando 2 dei 7 contatti disponibili sul modulo di cablaggio. I moduli acustici ELYPS AM sono il complemento indispensabile per aggiungere la segnalazione acustica alla segnalazione luminosa. Policarbonato autoestinguente ad alta resistenza agli impatti, adatto per utilizzo esterno grazie al grado di protezione IP65 garantito dalla guarnizionedi tenuta in silicone presente su ogni modulo.