AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIRENA - SIR31542 MINITWS AMB S/F CO V24DAC BK

SIRENA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

8010152315428

Codice prodotto

SIR31542

Cod. produttore

31542

Produttore

SIR

Modulo luminoso con lente colorata e fonte luminosa colorata. Modulo luminoso a LED integrato con funzione STEADY (luce fissa) e FLASHING (luce lampeggiante). MiniTWS offre performance ottiche eccellenti e una manutenzione teoricamentenulla grazie allatecnologia LED che garantisce 100.000 a condizioni normali, in assenza di vibrazioni e sbalzi di temperaturaore di utilizzo. Disponibile con lente allCOLOR e allCLEAR, miniTWS è la scelta ideale per una colonna luminosa compatta.CARATTERISTICHE PRINCIPALI-EFFETTI LUMINOSI: FISSO, LAMPEGGIANTE. TENSIONE OPERATIVA: 24V ACDC, 110V AC, 240V AC +/-10%. GRADO DI PROTEZIONE IP66, UL TYPE 4X, eccellente anche per applicazioni all’esterno. TEMPERATURA OPERATIVA: -30/+50 C°. CRATTERISTICHE MECCANICHE: Policarbonato autoestinguente ad alta resistenza agli impatti, adatto per utilizzo esterno grazie al grado di protezione IP66/TYPE 4X garantito dalla doppia guarnizione in poliuretano presente su ogni modulo. CARATTERISTICHE OTTICHE:Lente con rigatura verticale peruna perfetta distribuzione della luce a 360°. Disponibile con 2 tipologie di lente a seconda dell’applicazione di destinazione. UTILIZZO STANDARD: Lente colorata con fonte luminosa colorata. La stessa colorazione tra fonte luminosa e cupola permette l’ottimizzazione della frequenza di emissione permettendo di raggiungere una brillantezza unica. * miniTWS BASE indispensabile nella composizione della colonna