AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIRENA - SIR31502 MINITWS AMB S/F CO V24DAC GY - 31502

SIRENA
copiacopia
SIRENA - SIR31502 MINITWS AMB S/F CO V24DAC GY

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

8010152315022

Codice prodotto

SIR31502

Cod. produttore

31502

Produttore

SIR

odulo luminoso a LED integrato con funzione STEADY (luce fissa) e FLASHING (luce lampeggiante).miniTWS offre performance ottiche eccellenti e una manutenzione teoricamentenulla grazie alla tecnologia LED che garantisce 100.000* ore di utilizzo.Disponibile con lente allCOLOR e allCLEAR, miniTWS è la scelta ideale per unacolonna luminosa compatta.* A condizioni normali, in assenza di vibrazioni e sbalzi di temperatura