AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIRENA - SIR30213 OVOLUX X RED R V240AC GY - 30213

SIRENA
copiacopia
SIRENA - SIR30213 OVOLUX X RED R V240AC GY

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8010152302138

Codice prodotto

SIR30213

Cod. produttore

30213

Produttore

SIR

Dispositivi luminosi per applicazioni industriali a bordo macchina.Disponibili nella versione per installazione retroquadro (R), con pressacavo M16 (M)o con attacco Edison E27 (E).Diverse tipologie di sorgente luminosa:– lampada a incandescenza con attacco Ba15d (versioni STEADY e FLASHING)– tecnologia a LED SMD di ultima generazione (versioni LED). Rende il prodottomultifunzione, consentendo una riduzione dello stock– a flash con lampada a scarica di Xenon (versioni X).