AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIRENA - SIR30112 OVOLUX FLA AMB M V24/240AC GY - 30112

SIRENA
copiacopia
SIRENA - SIR30112 OVOLUX FLA AMB M V24/240AC GY

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8010152301124

Codice prodotto

SIR30112

Cod. produttore

30112

Produttore

SIR

Dispositivi luminosi per applicazioni industriali a bordo macchina.Disponibili nella versione per installazione retroquadro (R), con pressacavo M16 (M)o con attacco Edison E27 (E).Diverse tipologie di sorgente luminosa:– lampada a incandescenza con attacco Ba15d (versioni STEADY e FLASHING)– tecnologia a LED SMD di ultima generazione (versioni LED). Rende il prodottomultifunzione, consentendo una riduzione dello stock– a flash con lampada a scarica di Xenon (versioni X).