SIRENA - SIR27837 TWS BS+BC+3LM LED GREEN/AMB/RED S CO V24 - 27837

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8010152278372
Codice prodotto
SIR27837
Cod. produttore
27837
Produttore
SIR
Sirena, azienda specializzata nel campo della segnalazione acustica e luminosa, è da sempre sensibile al continuo rinnovamento produttivo che caratterizza il sistema industriale e per tale motivo ha ideato e realizzato la gamma AUTOMAX che comprende la linea di colonne luminose destinate alla segnalazione bordo macchina e industriale: la gamma TWS. TWS è disponibile in tre misure idonee, per le più diverse applicazioni, e si completa con una vasta gamma di accessori: / TWS: diametro di 70 mm, moduli tradizionali, a LED, Xenon e acustici / miniTWS: diametro di 50 mm, modulo luminoso e acustico / babyTWS: diametro di 36 mm, modulo luminoso e acustico