SIRENA - SIR27722 TWS FLASH AMB V24/240AC GY - 27722

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Funzione - Luce lampeggiante
Colore - Arancione
Tensione di alimentazione AC 50 Hz - 24...240 V
Tipo di tensione - AC
Grado di protezione (IP) - IP66
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
TWS Automax
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
8010152277221
Codice prodotto
SIR27722
Cod. produttore
27722
Produttore
SIR
Funzione:
Luce lampeggiante
Colore:
Arancione
Tensione di alimentazione AC 50 Hz:
24...240 V
Tipo di tensione:
AC
Grado di protezione (IP):
IP66
Tensione di alimentazione AC 60 Hz:
24...240 V
Diametro esterno:
75 mm
Colore del corpo:
Altri
Lampada:
Lampada ad incandescenza / LED



