AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIRENA - SIR27714 TWS FLASH GRE V12/48DC GY

SIRENA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Funzione - Luce lampeggiante

  • Colore - Verde

  • Tensione di alimentazione DC - 12...48 V

  • Tipo di tensione - DC

  • Grado di protezione (IP) - IP66

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

8010152277146

Codice prodotto

SIR27714

Cod. produttore

27714

Produttore

SIR

Funzione:

Luce lampeggiante

Colore:

Verde

Tensione di alimentazione DC:

12...48 V

Tipo di tensione:

DC

Grado di protezione (IP):

IP66

Diametro esterno:

75 mm

Colore del corpo:

Altri

Lampada:

Lampada ad incandescenza / LED

Modulo con portalampada tradizionale di tipo Ba15d permette l’utilizzo delle tradizionali lampadine ad incandescenza da 5W oltre che all’utilizzo di lampadine a LED a basso consumo. Versione FLASHING (luce lampeggiante), questo modulo è ideale laddove l’efficienza economica risulti essere una priorità e nelle situazioni dove può essere previsto un upgrade futuro alle versioni a LED (sia lampadina che integrato). Policarbonato autoestinguente ad alta resistenza agli impatti, adatto per utilizzo esterno grazie al grado di protezione IP66/TYPE 4X garantito dalla doppia guarnizione in poliuretano presente su ogni modulo. Lente con rigatura verticale per una perfetta distribuzione della luce a 360°.