SIRENA - SIR27695 TWS EXTENDED FOOT L10 BK - 27695

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
EAN
8010152276958
Codice prodotto
SIR27695
Cod. produttore
27695
Produttore
SIR
Base piana per montaggio superficiale con estensione di 10 cm 1 PR + 1 BS – con O-Ring, guarnizione di base e due guance a scatto amovibili. Temperatura operativa MIN: -30°C. Temperatura operativa MAX: +50°C. Autoestinguente: Si