AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIRENA - SIR27570 CTL900 X A YEL V12/24DAC GY

SIRENA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8010152275708

Codice prodotto

SIR27570

Cod. produttore

27570

Produttore

SIR

Dispositivo luminoso per applicazioni industriali a bordo macchina con diametro 90mm, versione a flash con lampada a scarica di Xenon (fornita) e segnalazione acustica integrata. Base in ABS, cupola in policarbonato. Fissaggio tramite viteria standard non fornita. Lampada a scarica di Xenon: potente flash singolo (1F) da 1J. Suono intermittente F/m 65. Frequenza: 3800Hz.