AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIRENA - SIR27568 CTL900 X A RED V12/24DAC GY - 27568

SIRENA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8010152275685

Codice prodotto

SIR27568

Cod. produttore

27568

Produttore

SIR

Dispositivo luminoso per applicazioni industriali a bordo macchina con diametro 90mm, versione a flash con lampada a scarica di Xenon (fornita) e segnalazione acustica integrata. Base in ABS, cupola in policarbonato. Fissaggio tramite viteria standard non fornita. Lampada a scarica di Xenon: potente flash singolo (1F) da 1J. Suono intermittente F/m 65. Frequenza: 3800Hz.