AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIRENA - SIR22720 SE 120 PRO LED HT RED/RED V110/240AC

SIRENA
copiacopia
SIRENA - SIR22720 SE 120 PRO LED HT RED/RED V110/240AC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8010152227202

Codice prodotto

SIR22720

Cod. produttore

22720

Produttore

SIR

SE 120 LED è una sirena elettronica con output fino a 120dB e luce LED, progettata per applicazioni industriali in cui siano richieste robustezza ed elevate prestazioni. Disponibile nel colore grigio o rosso, in diverse tensioni e molteplici funzioni. Ilmodulo NFC integrato e la speciale app MySirena rendono la connessione, la configurazione e la diagnostica del dispositivo molto semplici. Collegando SE 120 PRO LED a un PC, è possibile scaricare e configurare messaggi personalizzati, in modo da programmare completamente la sirena e la luce in base alle proprie esigenze.