AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIRENA - SIR22702 SE 120 PRO RED LT 12-24V ACDC/48-60V DC - 22702

SIRENA
copiacopia
SIRENA - SIR22702 SE 120 PRO RED LT 12-24V ACDC/48-60V DC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8010152227028

Codice prodotto

SIR22702

Cod. produttore

22702

Produttore

SIR

SE 120 è una sirena elettronica con output fino a 120dB, progettata per applicazioni industriali in cui siano richieste robustezza ed elevate prestazioni. Disponibile nel colore grigio o rosso, in diverse tensioni e molteplici funzioni. Il modulo NFC integrato e la speciale app MySirena rendono la connessione, la configurazione e la diagnostica della sirena molto semplici. Collegando SE 120 PRO a un PC, è possibile scaricare e configurare messaggi personalizzati, in modo da programmare completamente la sirena in base alle proprie esigenze. È possibile utilizzare la sirena elettronica SE 120 in abbinamento alla luce EL-7L (vedi pagina 25).