AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIMES SPA - SMVS.8811W.19 MICROZIP TONDA +L930FS 230V INO

SIMES SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP67

  • Temperatura di colore - 3000...3000 K

  • Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 105 lm

  • Diametro di incasso - 120 mm

  • Lampada - LED non sostituibile

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033357122035

Codice prodotto

SMVS.8811W.19

Cod. produttore

S.8811W.19

Produttore

SMV

Grado di protezione (IP):

IP67

Temperatura di colore:

3000...3000 K

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

105 lm

Diametro di incasso:

120 mm

Lampada:

LED non sostituibile

Tensione nominale:

220...240 V

Colore del corpo:

Acciaio Inox

Altezza/profondità di installazione:

120 mm

Con lampada:

Regolabile:

no

Tipo di tensione:

AC

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Diametro esterno:

85 mm

Alimentatore incluso:

Adatto per lampade di potenza:

2.2...2.2 W

Materiale del diffusore:

Vetro trasparente

Colore della luce:

Bianco

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Carrabile:

no

Classe di protezione:

I

Altezza / Profondità:

2 mm

Carico massimo:

1000 kg

Non dimmerabile:

Indice di resa cromatica:

90-100

Fattore di potenza:

0.9

Apparecchio calpestabile da installazione a terra. Profondità 120mm. Grado di protezione IP 65 IP67. 2,2W. 105 lm. 3000K. CRI90