SIMES SPA - SMVS.8805N.19 MINIZIP TON AC +LED 940 230V INO - S.8805N.19

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP67
Temperatura di colore - 4000...4000 K
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 150 lm
Diametro di incasso - 165 mm
Lampada - LED non sostituibile
Confezione
1 PZ
EAN
8033357775743
Codice prodotto
SMVS.8805N.19
Cod. produttore
S.8805N.19
Produttore
SMV
Grado di protezione (IP):
IP67
Temperatura di colore:
4000...4000 K
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:
150 lm
Diametro di incasso:
165 mm
Lampada:
LED non sostituibile
Tensione nominale:
220...240 V
Colore del corpo:
Acciaio Inox
Altezza/profondità di installazione:
135 mm
Con lampada:
sì
Regolabile:
no
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Angolo di emissione del fascio luminoso:
A raggio ampissimo > 80°
Diametro esterno:
130 mm
Alimentatore incluso:
sì
Materiale del diffusore:
Vetro strutturato
Colore della luce:
Bianco
Alimentazione:
Trasformatore elettronico standard
Carrabile:
no
Classe di protezione:
I
Carico massimo:
1000 kg
Indice di resa cromatica:
90-100
Collegamento elettrico con sistema a innesto:
sì



