SIMES SPA - SMVS.7295N.01 COOL QUA P LONG+LED 940 D2/P BIA - S.7295N.01

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP54
Colore del corpo - Bianco
Materiale (del corpo) - Alluminio
Temperatura di colore - 4000...4000 K
Altezza / Profondità - 1160 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8033357905515
Codice prodotto
SMVS.7295N.01
Cod. produttore
S.7295N.01
Produttore
SMV
Grado di protezione (IP):
IP54
Colore del corpo:
Bianco
Materiale (del corpo):
Alluminio
Temperatura di colore:
4000...4000 K
Altezza / Profondità:
1160 mm
Con rilevatore di movimento:
no
Tipo di apparecchio:
Colonna
Con sensore di luminosità:
no
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:
2354 lm
Lampada:
LED non sostituibile
Con lampada:
sì
Tensione nominale:
220...240 V
Colore della luce:
Bianco
Adatto per lampade di potenza:
23.4...23.4 W
Tipo di tensione:
AC
Con piastra di base:
no
Alimentazione:
Trasformatore elettronico standard
Materiale del diffusore:
Plastica, opalescente
Lunghezza:
220 mm
Larghezza:
85 mm
Alimentatore incluso:
sì
Superficie:
Verniciato
Indice di resa cromatica:
90-100
Classe di protezione:
I
Fattore di potenza:
0.9