AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIMES SPA - SMVS.7286N.14 MINICOOL Q P450+LED 940 230V GRI

SIMES SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP54

  • Colore del corpo - Grigio

  • Materiale (del corpo) - Alluminio

  • Temperatura di colore - 4000...4000 K

  • Altezza / Profondità - 450 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033357826018

Codice prodotto

SMVS.7286N.14

Cod. produttore

S.7286N.14

Produttore

SMV

Grado di protezione (IP):

IP54

Colore del corpo:

Grigio

Materiale (del corpo):

Alluminio

Temperatura di colore:

4000...4000 K

Altezza / Profondità:

450 mm

Resistenza agli urti:

IK06

Con rilevatore di movimento:

no

Tipo di apparecchio:

Lampada a colonna (Bitta)

Con sensore di luminosità:

no

Lampada:

LED non sostituibile

Con lampada:

Tensione nominale:

220...240 V

Colore della luce:

Bianco

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Materiale del diffusore:

Vetro trasparente

Lunghezza:

65 mm

Larghezza:

150 mm

Alimentatore incluso:

Indice di resa cromatica:

90-100

Classe di protezione:

I

MINI-COOL Quadrato - Paletto da installazione a terra H 450mm. Grado di protezione IP 54. Corpo in alluminio pressofuso EN AB-47100 ad elevata resistenza all'ossidazione. Struttura per paletto in alluminio estruso EN AW-6060 ad elevata resistenza all'ossidazione. Lavorazione di burattatura per la preparazione alla fase di verniciatura. Viti in acciaio INOX A4 a forte tenore di molibdeno 2,5-3%. Guarnizioni in silicone ricotto. Trattamento di BONDERITE con protezione chimica di materiale fluozirconico privo di metalli contenente nanoparticelle ceramiche che creano uno strato coesivo, inorganico, di elevata densità. 2) Ciclo di PRE-POLIMERIZZAZIONE con applicazione del fondo epossidico con caratteristiche di sovraverniciabilità all'apparecchio e di elevataresistenza all'ossidazione grazie alla presenza di zinco. 3) Ciclo di POLIMERIZZAZIONE con l'applicazione di polvere poliestere con elevate caratteristiche di resistenza ai raggi UV ed agenti atmosferici, con resistenza al test di nebbia salina di 1500h.Resistenza meccanica del diffusore IK 06. Diffusore in vetro temprato e puntinato. Sorgente luminosa, con posizione lampada fissa. Resa cromatica CRI 90, Stabilità di colorazione MacAdam step MacAdam step 3. Appareccchio già cablato con cavo singolo HO5RN-F con connettore rapido IP68 per MINI-COOL e MINI-LOOK L 220mm, entrata singola per cavi di alimentazione con passafilo per COOL e LOOK L 290mm. Classe di isolamento: CLASSE I. Colore disponibili: GRIGIO ALLUMINIO (cod.14). Peso: 4.1 Kg. CIRCUITO LED 4000K 230V CRI 90 MacAdam step 3. Potenza totale assorbita: 12.5W. Trasformatore elettronico 220÷240V 0/50/60Hz.