AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale
in esaurimento

SIMES SPA - SMVS.7213W.01 MICROLOOK PAL450+LED930 DTF 230V BIA

SIMES SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP65

  • Colore del corpo - Bianco

  • Materiale (del corpo) - Alluminio

  • Temperatura di colore - 3000...3000 K

  • Altezza / Profondità - 450 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033357054244

Codice prodotto

SMVS.7213W.01

Cod. produttore

S.7213W.01

Produttore

SMV

Grado di protezione (IP):

IP65

Colore del corpo:

Bianco

Materiale (del corpo):

Alluminio

Temperatura di colore:

3000...3000 K

Altezza / Profondità:

450 mm

Resistenza agli urti:

IK07

Con rilevatore di movimento:

no

Tipo di apparecchio:

Colonna

Con sensore di luminosità:

no

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

800 lm

Lampada:

LED non sostituibile

Con lampada:

Tensione nominale:

220...240 V

Colore della luce:

Bianco

Adatto per lampade di potenza:

4.2...4.2 W

Tipo di tensione:

AC

Con piastra di base:

no

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Materiale del diffusore:

Plastica, opalescente

Lunghezza:

125 mm

Larghezza:

66 mm

Alimentatore incluso:

Superficie:

Verniciato

Indice di resa cromatica:

80-89

Classe di protezione:

I

Paletto da installazione a terra. 4,2W. 800 lm. 3000K CRI80. Colore Bianco