AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIMES SPA - SMVS.6340W.01 KUBE 240 +LED 930 D2/P BIA

SIMES SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP54

  • Colore del corpo - Bianco

  • Materiale (del corpo) - Alluminio

  • Temperatura di colore - 3000...3000 K

  • Altezza / Profondità - 240 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033357803316

Codice prodotto

SMVS.6340W.01

Cod. produttore

S.6340W.01

Produttore

SMV

Grado di protezione (IP):

IP54

Colore del corpo:

Bianco

Materiale (del corpo):

Alluminio

Temperatura di colore:

3000...3000 K

Altezza / Profondità:

240 mm

Resistenza agli urti:

IK06

Con rilevatore di movimento:

no

Tipo di apparecchio:

Lampada a colonna (Bitta)

Con sensore di luminosità:

no

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

3880 lm

Lampada:

LED non sostituibile

Con lampada:

Tensione nominale:

220...240 V

Colore della luce:

Bianco

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Materiale del diffusore:

Vetro trasparente

Lunghezza:

240 mm

Larghezza:

240 mm

Alimentatore incluso:

Indice di resa cromatica:

90-100

Classe di protezione:

I

KUBE 240 - Struttura in alluminio pressofuso EN AB-47100, struttura per paletto in alluminio estruso EN AW-6060 ad elevata resistenza all’ossidazione. Diffusore in vetro temprato di spessore 4mm. Viti a brugola in acciaio INOX A4. Alimentatore elettronico 220V/240V 50/60Hz. Kube 240 con alimentatore DALI su richiesta con maggiorazione di prezzo. Apparecchio predisposto per cablaggio passante con passafilo. Guarnizioni in silicone ricotto. CLASSE I. IP54/IK06. CIRCUITO LED 45W 3000K 230V 3880lm CRI 90. Colore: Bianco (cod. 01).