AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale
in esaurimento

SIMES SPA - SMVS.5910W.13 BARRALED FISSA 1M+LED830 24V - S.5910W.13

SIMES SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore - 3000...3000 K

  • Grado di protezione (IP) - IP65

  • Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 560 lm

  • Lunghezza - 1000 mm

  • Lampada - LED non sostituibile

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

7449075988296

Codice prodotto

SMVS.5910W.13

Cod. produttore

S.5910W.13

Produttore

SMV

Temperatura di colore:

3000...3000 K

Grado di protezione (IP):

IP65

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

560 lm

Lunghezza:

1000 mm

Lampada:

LED non sostituibile

Con lampada:

Larghezza:

21 mm

Materiale:

Plastica

Colore del corpo:

Alluminio

Tensione nominale:

220...240 V

Con l'interruttore:

no

Adatto per illuminazione di emergenza:

no

Alimentatore incluso:

no

Classe di protezione:

III

Altezza / Profondità:

21 mm

Collegamento elettrico con sistema a innesto:

D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):

no

IC (Idoneo al montaggio su soffiti isolati):

no

BARRA LED Diffusore in policarbonato di spessore 1,5 mm. Tappi in silicone trasparente. Barra di fissaggio in alluminio estruso anodizzato EN AW-6060 a basso tenore di rame ad elevata resistenza all’ossidazione. Apparecchio precablato con singolo cavo inneoprene con pressacavo. Viti in acciaio INOX A4. Con led bianco 3000K CRI80 560lm. Flusso luminoso apparecchio 496lm. Potenza totale assorbita 5,2W 24V. Necessita di alimentatore remoto 230V/24V c.c. Colore: Alluminio anodizzato.