AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIMES SPA - SMVS.5530.09 CASSAFORMA X MEGAZIP D/L TONDA - S.5530.09

SIMES SPA
copiacopia
SIMES SPA - SMVS.5530.09 CASSAFORMA X MEGAZIP D/L TONDA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Applicazione - Soffitto cavo

  • Diametro max. della lampada - 260 mm

  • Con spazio per il gruppo di alimentazione - no

  • Altezza/profondità di installazione - 245 mm

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

8033357403394

Codice prodotto

SMVS.5530.09

Cod. produttore

S.5530.09

Produttore

SMV

Applicazione:

Soffitto cavo

Diametro max. della lampada:

260 mm

Con spazio per il gruppo di alimentazione:

no

Altezza/profondità di installazione:

245 mm

Comprende : piastra; cassaforma tonda. Dimensioni: Ø 260 mm h 245 mm.