AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIMES SPA - SMVS.5337N.14 MICROREEF 180 P+LED 940 230V GRI

SIMES SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP65

  • Colore del corpo - Grigio

  • Temperatura di colore - 4000...4000 K

  • Resistenza agli urti - IK10

  • Con rilevatore di movimento - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8051163043900

Codice prodotto

SMVS.5337N.14

Cod. produttore

S.5337N.14

Produttore

SMV

Grado di protezione (IP):

IP65

Colore del corpo:

Grigio

Temperatura di colore:

4000...4000 K

Resistenza agli urti:

IK10

Con rilevatore di movimento:

no

Tipo di apparecchio:

Colonna

Con sensore di luminosità:

no

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

332 lm

Lampada:

LED non sostituibile

Con lampada:

Tensione nominale:

220...240 V

Colore della luce:

Bianco

Tipo di tensione:

AC

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Materiale del diffusore:

Vetro trasparente

Lunghezza:

385 mm

Alimentatore incluso:

no

Diametro:

130 mm

Indice di resa cromatica:

90-100

Classe di protezione:

II

Paletto da installazione a terra. 11W. 332 lm. 4000K. Colore grigio