AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIMES SPA - SMVS.5320W.14 MICROREEF 2X90 +LED 930 230V GRI - S.5320W.14

SIMES SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP65

  • Colore del corpo - Grigio

  • Materiale (del corpo) - Alluminio

  • Altezza / Profondità - 125 mm

  • Resistenza agli urti - IK10

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

8051163039538

Codice prodotto

SMVS.5320W.14

Cod. produttore

S.5320W.14

Produttore

SMV

Grado di protezione (IP):

IP65

Colore del corpo:

Grigio

Materiale (del corpo):

Alluminio

Altezza / Profondità:

125 mm

Resistenza agli urti:

IK10

Tipo di apparecchio:

Lampada a colonna (Bitta)

Lampada:

LED non sostituibile

Con lampada:

Tensione nominale:

220...240 V

Materiale del diffusore:

Plastica, trasparente

Adatto per numero di lampade:

4

Diametro:

130 mm

Classe di protezione:

II

Corpo in pressofusione di alluminio primario EN AB-47100 ad elevata resistenza all'ossidazione. Lavorazione di burattatura per la preparazione alla fase di verniciatura. Viti in acciaio INOX A4 a forte tenore di molibdeno 2,5-3%. Guarnizioni in silicone ricotto.