AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIMES SPA - SMVS.5223W.14 MINIREEF 2X90 +COB 930 D2/P GRI

SIMES SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP65

  • Colore del corpo - Grigio

  • Materiale (del corpo) - Alluminio

  • Temperatura di colore - 3000...3000 K

  • Altezza / Profondità - 180 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8051163041739

Codice prodotto

SMVS.5223W.14

Cod. produttore

S.5223W.14

Produttore

SMV

Grado di protezione (IP):

IP65

Colore del corpo:

Grigio

Materiale (del corpo):

Alluminio

Temperatura di colore:

3000...3000 K

Altezza / Profondità:

180 mm

Con rilevatore di movimento:

no

Tipo di apparecchio:

Altri

Con sensore di luminosità:

no

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

1740 lm

Lampada:

LED non sostituibile

Con lampada:

Tensione nominale:

220...240 V

Colore della luce:

Bianco

Adatto per lampade di potenza:

18...18 W

Tipo di tensione:

AC

Con piastra di base:

no

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Materiale del diffusore:

Plastica, trasparente

Alimentatore incluso:

Superficie:

Verniciato

Diametro:

172 mm

Indice di resa cromatica:

90-100

Classe di protezione:

II

Fattore di potenza:

0.9

Paletto da installazione a terra. Grado di protezione IP 65.18W. 1740 lm. 3000K. Grigio