SIMES SPA - SMVS.2845.14 PALO D.76 FLA.H.4,5M F.T.+PORT. GRI - S.2845.14

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Cilindrico
Materiale - Acciaio
Diametro della testa del palo - 76 mm
Diametro base - 76 mm
Colore - Grigio
Confezione
1 PZ
EAN
8033357641673
Codice prodotto
SMVS.2845.14
Cod. produttore
S.2845.14
Produttore
SMV
Modello:
Cilindrico
Materiale:
Acciaio
Diametro della testa del palo:
76 mm
Diametro base:
76 mm
Colore:
Grigio
Superficie:
Verniciato
Altezza del punto luminoso:
4.5 m
Spessore della parete:
4 mm
Rastremato:
no
Con piastra di base:
sì


