SIMES SPA - SMVS.2800.14 PALO D.60 INT.H.2,5M F.T. GRI - S.2800.14

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Cilindrico
Materiale - Alluminio
Diametro della testa del palo - 60 mm
Diametro base - 60 mm
Colore - Grigio
Confezione
1 PZ
EAN
8033357962365
Codice prodotto
SMVS.2800.14
Cod. produttore
S.2800.14
Produttore
SMV
Modello:
Cilindrico
Materiale:
Alluminio
Diametro della testa del palo:
60 mm
Diametro base:
60 mm
Colore:
Grigio
Altezza del punto luminoso:
2.5 m
Rastremato:
no
Con piastra di base:
no
PALO CILINDRICO Ø 60 mm DA INTERRARE. Altezza totale del palo 3000 mm. Da interrare per una profondità di 500 mm. Altezza totale fuori terra prodotto finito 3065 mm. Colore: Grigio alluminio (cod. 14).