AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIMES SPA - SMVL.9231N.20 MINICOOL L APP +LED 940 230V BRO

SIMES SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore - 4000...4000 K

  • Grado di protezione (IP) - IP54

  • Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 1177 lm

  • Con rilevatore di movimento - no

  • Con lampada -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033357032747

Codice prodotto

SMVL.9231N.20

Cod. produttore

L.9231N.20

Produttore

SMV

Temperatura di colore:

4000...4000 K

Grado di protezione (IP):

IP54

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

1177 lm

Con rilevatore di movimento:

no

Con lampada:

Adatto per montaggio incassato:

no

Adatto per montaggio a soffitto:

no

Lampada:

LED sostituibile

Rendimento luminoso delle lampade:

87 lm/W

Colore del corpo:

Bronzo

Adatto per montaggio a parete:

Resistenza agli urti:

IK06

Materiale (del corpo):

Alluminio

Tensione nominale:

220...240 V

Adatto per montaggio a sospensione:

no

Adatto per illuminazione di emergenza:

Con sensore di luminosità:

no

Alimentatore incluso:

Lunghezza:

220 mm

Materiale del diffusore:

Vetro strutturato

Larghezza:

33 mm

Adatto per configurazione in fila continua:

no

Classe di protezione:

II

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Altezza / Profondità:

90 mm

Emissione luminosa:

Diretta / indiretta

Colore della luce:

Bianco

Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:

no

Indice di resa cromatica:

90-100

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Montaggio a parete:

D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):

no

IC (Idoneo al montaggio su soffiti isolati):

no

MINI-COOL APPLIQUE LEGNO CIRCUITO LED 4000K 230V 1177lm CRI 90 MacAdam step 3. Flusso luminoso apparecchio: 527lm. Potenza totale assorbita: 13.5W. Efficienza luminosa apparecchio: 39lm/W. Trasformatore elettronico 220÷240V 0/50/60Hz. Apparecchio da installazione a parete. Grado di protezione IP 54. Corpo in alluminio pressofuso EN AB-47100 ad elevata resistenza all'ossidazione. Struttura per paletto in alluminio estruso EN AW-6060 ad elevata resistenza all'ossidazione. Rivestimento in legno di TEAK spessore 8mm oliato. Lavorazione di burattatura per la preparazione alla fase di verniciatura. Viti in acciaio INOX A4 a forte tenore di molibdeno 2,5-3%. Guarnizioni in silicone ricotto. Resistenza meccanica IK 06. Diffusore in vetro temprato e puntinato. Sorgente luminosa, con posizione lampada fissa. Resa cromatica CRI 90, Stabilità di colorazione step MacAdam step 3. Apparecchio precablato con singolo cavo in neoprene (con pressacavo versione Paletto). Questo prodotto è stato realizzato con procedimenti artigianali pertanto piccole imperfezioni, avvallamenti della superficie del legno, cricche presenti e future, differenze di tonalità di colore e variazioni nel tempo, ne testimoniano l'unicità e la speciale manifattura artigianale. Classe di isolamento: CLASSE II. Colore: BRONZO BRUNITO (cod.20) Peso: 0.6 Kg. Apparecchi forniti completi di lampada. Gli apparecchi lavorano in presenza di tensione di rete CA ( 50/60Hz ) oppure in regime di emergenza CC ( 0Hz ).