AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIMES SPA - SMVCAS5180 CASSAFORMA COMPACT TONDA 200

SIMES SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Adatto per lampade a LED -

  • Materiale - Plastica

  • Adatto per apparecchi di illuminazione ad alta tensione - no

  • Larghezza di incasso - 320 mm

  • Adatto per apparecchi di illuminazione a bassa tensione - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033357460601

Codice prodotto

SMVCAS5180

Cod. produttore

CAS5180

Produttore

SMV

Adatto per lampade a LED:

Materiale:

Plastica

Adatto per apparecchi di illuminazione ad alta tensione:

no

Larghezza di incasso:

320 mm

Adatto per apparecchi di illuminazione a bassa tensione:

no

Lunghezza di incasso:

240 mm

Altezza/profondità di installazione:

115 mm

Cassaforma per COMPACT TONDA Ø200mm. Fornito con cassaforma in polipropilene predisposta per entrata dei cavi dai 4 lati che permette di: 1) eseguire un facile cablaggio; 2) alloggiare il connettore rapido IP68; 3) eseguire facilmente la rimozione dell’apparecchio per la manutenzione. Foro da incasso: 320x240x115mm.