AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIMES SPA - SMVCAS4743 CASSAFORMA MICROSPARKS-MICRORING

SIMES SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Adatto per lampade a LED -

  • Materiale - Plastica

  • Adatto per apparecchi di illuminazione ad alta tensione - no

  • Adatto per apparecchi di illuminazione a bassa tensione - no

  • Altezza/profondità di installazione - 175 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033357460403

Codice prodotto

SMVCAS4743

Cod. produttore

CAS4743

Produttore

SMV

Adatto per lampade a LED:

Materiale:

Plastica

Adatto per apparecchi di illuminazione ad alta tensione:

no

Adatto per apparecchi di illuminazione a bassa tensione:

no

Altezza/profondità di installazione:

175 mm

Cassaforma per MICROFLAT Ø103mm. Cassaforma in polipropilene. Guarnizioni in silicone ricotto. Foro da incasso: 187x175mm.