SIGNIFY ITALY SPA - PHLSDWT100 MASTER SDW-T 100W/825 PG12-1 1SL/12 - SDWT100

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Potenza della lampada - 97 W
Base - PG12-1
Flusso luminoso - 5000 lm
Temperatura del colore - 2500 K
Indice di resa cromatica - 80-89
Confezione
1 PZ
EAN
8711500734044
Codice prodotto
PHLSDWT100
Cod. produttore
SDWT100
Produttore
PHI
Potenza della lampada:
97 W
Base:
PG12-1
Flusso luminoso:
5000 lm
Temperatura del colore:
2500 K
Indice di resa cromatica:
80-89
Forma della lampada:
Tubolare, attacco singolo
Efficienza luminosa:
52 lm/W
Alimentatore esterno richiesto:
sì
Privo di mercurio:
no
Accenditore esterno richiesto:
sì
Indicata per l'illuminazione di piante:
no
Lunghezza complessiva:
145 mm
Modello:
Chiaro
Diametro:
31.5 mm
Numero di bruciatori:
1
Durata media nominale:
15000 h
Classe di efficienza energetica secondo regolamento UE 2019/2015:
G
Ricambio per lampada a vapori di mercurio:
no
Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:
97 kWh
Denominazione lampada:
Altri