SIGNIFY ITALY SPA - PHLPLSLED2P7840G2 COREPRO LED PLS 3.5W 840 2P G23


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Base - G23
Potenza della lampada - 3.5...3.5 W
Flusso luminoso - 390...390 lm
Temperatura di colore - 4000...4000 K
Lunghezza - 137 mm
Confezione
20 PZ
Valutazione del prodotto verde
Impronta ecologica: 36.84 kg CO2 eq.
EAN
8720169286566
Codice prodotto
PHLPLSLED2P7840G2
Cod. produttore
PLSLED2P7840G2
Produttore
PHI
Base:
G23
Potenza della lampada:
3.5...3.5 W
Flusso luminoso:
390...390 lm
Temperatura di colore:
4000...4000 K
Lunghezza:
137 mm
Tensione nominale:
220...240 V
Angolo del fascio luminoso:
120...120 °
Forma della lampada:
Tubolare, attacco singolo
Tipo di vetro / copertura:
Opaco
Indice di resa cromatica:
80-89
Lampada a filamento:
no
Tipo di tensione:
AC
Colore:
Bianco
Durata media nominale:
30000 h
Efficienza luminosa:
111 lm/W
Diametro:
31 mm
Flusso luminoso nominale secondo IEC 62612:
390 lm
Denominazione lampada:
Altri
Colore del corpo:
Bianco
Con rilevatore di movimento:
no
Grado di protezione (IP):
IP20
Fattore di potenza:
0.9
Controllo remoto possibile:
no
Corrente nominale:
22...22 mA
Consistenza cromatica (step dell’ellisse di MacAdam):
SDCM6
Con telecomando / controllo remoto:
no
Adatto per alimentatore elettronico:
no
Classe di efficienza energetica secondo regolamento UE 2019/2015:
E
Colore della luce secondo EN 12464-1:
Bianco neutro 3300-5300 K
Adatto per reattore magnetico:
sì
Compatibile con Google Assistant:
no
Numero min. di cicli di commutazione:
50000
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Fattore di distorsione (THD):
0.15
Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:
4 kWh
Dimmerabile tramite taglio di fase discendente:
no
Dimmerabile tramite taglio di fase ascendente:
no
Indice di efficienza energetica (IEE):
0.1245
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Dimmerabile Touch and Dim:
no
Dimmerabile Zigbee:
no
Supporto a IFTTT disponibile:
no
Variazione via bluetooth:
no
Variazione via Wi-Fi:
no
Sicurezza fotobiologica secondo la norma EN 62471:
RG0
Non dimmerabile:
sì
Con interruttore crepuscolare:
no