AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIGNIFY ITALY SPA - PHLMZDINCA100 MZD LEDCLA 100W A60 E27 827 FR ND 1CT/10

PHI
copiacopia
SIGNIFY ITALY SPA - PHLMZDINCA100 MZD LEDCLA 100W A60 E27 827 FR ND 1CT/10

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Base - E27

  • Potenza della lampada - 10.5...10.5 W

  • Flusso luminoso - 1521...1521 lm

  • Temperatura di colore - 2700...2700 K

  • Lunghezza - 104 mm

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8710163542010

Codice prodotto

PHLMZDINCA100

Cod. produttore

MZDINCA100

Produttore

PHI

Base:

E27

Potenza della lampada:

10.5...10.5 W

Flusso luminoso:

1521...1521 lm

Temperatura di colore:

2700...2700 K

Lunghezza:

104 mm

Tensione nominale:

220...240 V

Forma della lampada:

Goccia

Tipo di vetro / copertura:

Opaco

Indice di resa cromatica:

80-89

Lampada a filamento:

no

Tipo di tensione:

AC

Colore:

Bianco

Durata media nominale:

15000 h

Efficienza luminosa:

144 lm/W

Diametro:

60 mm

Flusso luminoso nominale secondo IEC 62612:

1521 lm

Denominazione lampada:

Tipo A

Colore del corpo:

Altri

Grado di protezione (IP):

IP20

Fattore di potenza:

0.52

Controllo remoto possibile:

no

Corrente nominale:

90...90 mA

Consistenza cromatica (step dell’ellisse di MacAdam):

SDCM6

Con telecomando / controllo remoto:

no

Colore della luce secondo EN 12464-1:

Bianco caldo < 3300 K

Compatibile con Google Assistant:

no

Numero min. di cicli di commutazione:

20000

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Fattore di distorsione (THD):

1.076

Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:

11 kWh

Indice di efficienza energetica (IEE):

0.094

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto a IFTTT disponibile:

no

Sicurezza fotobiologica secondo la norma EN 62471:

RG1

Con la gamma di lampade LED MAZDA potrai creare esattamente l'atmosfera giusta