SIGNIFY ITALY SPA - PHLMZD60G2 MZD LED 60W A60 E27 827 FR ND 1CT/6


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Base - E27
Potenza della lampada - 8...8 W
Flusso luminoso - 806...806 lm
Temperatura di colore - 2700...2700 K
Lunghezza - 108 mm
Confezione
6 PZ
Valutazione del prodotto verde
Impronta ecologica: 56.32 kg CO2 eq.
EAN
8710163540573
Codice prodotto
PHLMZD60G2
Cod. produttore
MZD60G2
Produttore
PHI
Base:
E27
Potenza della lampada:
8...8 W
Flusso luminoso:
806...806 lm
Temperatura di colore:
2700...2700 K
Lunghezza:
108 mm
Tensione nominale:
220...240 V
Angolo del fascio luminoso:
180...180 °
Forma della lampada:
Goccia
Tipo di vetro / copertura:
Opaco
Indice di resa cromatica:
80-89
Lampada a filamento:
no
Tipo di tensione:
AC
Colore:
Bianco
Durata media nominale:
15000 h
Efficienza luminosa:
100 lm/W
Diametro:
60 mm
Flusso luminoso nominale secondo IEC 62612:
806 lm
Denominazione lampada:
Tipo A
Colore del corpo:
Bianco
Grado di protezione (IP):
IP20
Fattore di potenza:
0.54
Controllo remoto possibile:
no
Corrente nominale:
70...70 mA
Consistenza cromatica (step dell’ellisse di MacAdam):
SDCM6
Con telecomando / controllo remoto:
no
Colore della luce secondo EN 12464-1:
Bianco caldo < 3300 K
Compatibile con Google Assistant:
no
Numero min. di cicli di commutazione:
30000
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Fattore di distorsione (THD):
1.06
Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:
8 kWh
Indice di efficienza energetica (IEE):
0.1241
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Supporto a IFTTT disponibile:
no
Sicurezza fotobiologica secondo la norma EN 62471:
RG1