AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIGNIFY ITALY SPA - PHLMZD40865G2 MZD LED 40W A60 E27 865 FR ND 1CT/6

PHI
copiacopia
SIGNIFY ITALY SPA - PHLMZD40865G2 MZD LED 40W A60 E27 865 FR ND 1CT/6

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Base - E27

  • Potenza della lampada - 5...5 W

  • Flusso luminoso - 470...470 lm

  • Temperatura di colore - 6500...6500 K

  • Lunghezza - 108 mm

Confezione

  • 6 PZ

Valutazione del prodotto verde

Voto green

Impronta ecologica: 33.24 kg CO2 eq.

EAN

8710163540559

Codice prodotto

PHLMZD40865G2

Cod. produttore

MZD40865G2

Produttore

PHI

Base:

E27

Potenza della lampada:

5...5 W

Flusso luminoso:

470...470 lm

Temperatura di colore:

6500...6500 K

Lunghezza:

108 mm

Tensione nominale:

220...240 V

Angolo del fascio luminoso:

180...180 °

Forma della lampada:

Goccia

Tipo di vetro / copertura:

Opaco

Indice di resa cromatica:

80-89

Lampada a filamento:

no

Tipo di tensione:

AC

Colore:

Bianco

Durata media nominale:

15000 h

Efficienza luminosa:

94 lm/W

Diametro:

60 mm

Flusso luminoso nominale secondo IEC 62612:

470 lm

Denominazione lampada:

Tipo A

Colore del corpo:

Bianco

Grado di protezione (IP):

IP20

Fattore di potenza:

0.54

Controllo remoto possibile:

no

Corrente nominale:

45...45 mA

Consistenza cromatica (step dell’ellisse di MacAdam):

SDCM6

Con telecomando / controllo remoto:

no

Colore della luce secondo EN 12464-1:

Bianco freddo > 5300 K

Compatibile con Google Assistant:

no

Numero min. di cicli di commutazione:

30000

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Fattore di distorsione (THD):

1.04

Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:

5 kWh

Indice di efficienza energetica (IEE):

0.1187

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto a IFTTT disponibile:

no

Sicurezza fotobiologica secondo la norma EN 62471:

RG1

Con la gamma di lampade LED MAZDA potrai creare esattamente l'atmosfera giusta